Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Tuque en acrylique de la série Classic avec doublure Thinsulate de taille universelle et de couleur noire. En acrylique avec une doublure Thinsulate. Comporte une isolation Thinsulate C100 respirante et résistante au froid, et répond aux normes de la chaleur conductrice ANSI 2 - jusqu'à 284 °F (140 °C).
Spécifications techniques
ArticleTuque
Type de vêtementTuque
Matériau de doublureThinsulate
Type d'ajustementAjusté
CouleurNoir
Comprend un masque facial amovibleOui
Isolation pour le froidOui
NormesANSI Chaleur conductrice 2 : Jusqu'à 284 Degrees F (140 Degrees C)
StyleAu-dessus de la tête
Doublure incluseOui
Zones couvertesTête, cou
MatériauAcrylique
TailleUniversel
CaractéristiquesRésistant au froid, respirant, isolation Thinsulate C100
SérieClassique
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca