!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COFFRE SUP,42PO,ACIER,ROUGE,SERV INT

COFFRE SUP,42PO,ACIER,ROUGE,SERV INT

WESTWARD

COFFRE SUP,42PO,ACIER,ROUGE,SERV INT close
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
COFFRE SUP,42PO,ACIER,ROUGE,SERV INT

COFFRE SUP,42PO,ACIER,ROUGE,SERV INT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,181.54 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WSW49NR84
  • N° de modèle du manufacturier 49NR84
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 276
  • Poids à l’expédition 295.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemTop Chest
  • Body FinishPowder Coated
  • Body MaterialSteel
  • Drawer FinishPowder Coated
  • Drawer Liner MaterialEVA
  • Drawer Range6 to 10
  • Drawer Slide FunctionFully Extended Ball Bearing
  • Duty RatingIndustrial Premium Duty
  • Body Finish/ColourPowder Coated Red
  • Includes Drawer LinersYes
  • Locking SystemKeyed
  • Number of Handles2
  • Overall Depth25 3/4 in
  • Overall Width42 in
  • StyleTop Chest
  • Total Storage Capacity25,950 cu in
  • Dimensions42 in W x 25 3/4 in D x 24 3/4 in H
  • Body Colour Red
  • Body Gauge 14 ga
  • Drawer Colour Red
  • Drawer Gauge 16 ga
  • Drawer Material steel
  • Drawer Slide Features Fully Extending
  • Drawer Slide Type Ball Bearing
  • Features Premium Duty
  • Includes Side Handle, Key Set
  • Largest Maximum Drawer Load Capacity 500 lb
  • Number of Drawers 8
  • Number of Keys Included 2
  • Overall Height 24 3/4 in
  • Series 42"
  • Total Load Capacity 2,500 lb
  • Width Range 40 in to 49 in Wide
  • Overall Dimensions 42 in W x 25 3/4 in D x 24 3/4 in H
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche