!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RETRACTEUR D'OUTIL,1,1-4,4LB

RETRACTEUR D'OUTIL,1,1-4,4LB

PACKERS KROMER

RETRACTEUR D'OUTIL,1,1-4,4LB close
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
RETRACTEUR D'OUTIL,1,1-4,4LB

RETRACTEUR D'OUTIL,1,1-4,4LB

PACKERS KROMER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $318.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38N817
  • N° de modèle du manufacturier 7211-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outils1,10 à 4,41 lb
  • Poids minimum de l'outil1,1 lb
  • Matériau de câbleAcier
  • Type de montage de l'enrouleurVis de fermeture du clip à ressort
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Mécanisme de défaillance du ressortNon
  • CaractéristiquesLa capacité de charge est réglable
  • Profondeur hors tout1 3/4 po
  • Poids de dévidoir1,76 lb
  • Série d'équilibreurs d'outils7211
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 4,4 lb
  • Longueur de câble 8,2 pi
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 25 po
  • Type de fixation d'outil Vis de fermeture du clip à ressort
  • Type de tambour Standard
  • Taille de l'ouverture du crochet 0,35 po
  • Largeur hors tout 5 1/4 po
  • Ajustement de tension Poignée en T de 4 mm
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)