!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTIL PNEU ST 3/4X020/1 1/4X044 PT

OUTIL PNEU ST 3/4X020/1 1/4X044 PT

SIGNODE

OUTIL PNEU ST 3/4X020/1 1/4X044 PT close
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
OUTIL PNEU ST 3/4X020/1 1/4X044 PT

OUTIL PNEU ST 3/4X020/1 1/4X044 PT

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,345.03 / CHAQUE
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
  • N° article SIG423500
  • N° de modèle du manufacturier 423500
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # 703
  • Poids à l’expédition 11.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur de cerclage
  • Résistance de l'outilRobuste
  • Type de joint d’outilJoints de poussoir
  • Capacité de tension de l’outil1 600 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignéeSans poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéeAcier
  • Type d'outilsOutil tendeur
  • Style d'outilType de poussoir
  • Largeur minimale du feuillard3/4 po
  • Type de tendeurTensionneur de roue d'alimentation
  • Source d'alimentation de l'outil Pneumatique
  • Pour largeur de sangle 3/4 po à 1 1/4 po
  • Poids de l'outil 8 lb
  • Pression 50 à 90 lb/po²
  • Matériau Acier
  • Feuillard compatible Feuillard d'acier
  • Couleur Noir, argent
  • Application du tendeur Charge irrégulière à haute résistance
  • Largeur maximale de cerclage 1 1/4 po
  • Type de surface - joint Ronde
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)