!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTIL SERTISSAGE, 25 3/8PO, 8 AWG, FIBRE VERRE

OUTIL SERTISSAGE, 25 3/8PO, 8 AWG, FIBRE VERRE

GREENLEE

OUTIL SERTISSAGE, 25 3/8PO, 8 AWG, FIBRE VERRE close
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
OUTIL SERTISSAGE, 25 3/8PO, 8 AWG, FIBRE VERRE

OUTIL SERTISSAGE, 25 3/8PO, 8 AWG, FIBRE VERRE

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $889.22 / CHAQUE
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
  • N° article GLEK425BG
  • N° de modèle du manufacturier K425BG
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

Cette pince à sertir portative a une capacité de huit AWG à 500 kcmil, et est équipée de rainures de matrice D et BG. D'une longueur totale de 25 3/8 pouces, cette pince à sertir est facile à utiliser grâce à ses poignées courbées en fibre de verre qui offrent un bon effet de levier, une prise solide et une grande durabilité.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)