!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEAU OUT,A MOUSQUETON/SANGLE DE LEVAGE,LONG,CAP CHARGE DE 100 LB,NR/JNE,120 PO,TOILE

SEAU OUT,A MOUSQUETON/SANGLE DE LEVAGE,LONG,CAP CHARGE DE 100 LB,NR/JNE,120 PO,TOILE

DBI-SALA

SEAU OUT,A MOUSQUETON/SANGLE DE LEVAGE,LONG,CAP CHARGE DE 100 LB,NR/JNE,120 PO,TOILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SEAU OUT,A MOUSQUETON/SANGLE DE LEVAGE,LONG,CAP CHARGE DE 100 LB,NR/JNE,120 PO,TOILE

SEAU OUT,A MOUSQUETON/SANGLE DE LEVAGE,LONG,CAP CHARGE DE 100 LB,NR/JNE,120 PO,TOILE

DBI-SALA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $928.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DBI1500138
  • N° de modèle du manufacturier 1500138
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.455 lb

Informations sur le produit

Ce long godet de 120 po a une capacité de charge de 100 lb et comprend un mousqueton à double torsion et une sangle de levage. Ce godet noir et jaune est en toile avec un système de fermeture à crochet et à boucle.

Spécifications techniques

  • ArticleSeau à outils
  • ComprendPoignée, sangle, mousqueton
  • Nombre de compartiments1
  • Couleur Noir
  • Matériau Toile
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande