!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTIL EQUIL PR OUT 16-23LV SN SRR

OUTIL EQUIL PR OUT 16-23LV SN SRR

HUBBELL

OUTIL EQUIL PR OUT 16-23LV SN SRR close
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
OUTIL EQUIL PR OUT 16-23LV SN SRR

OUTIL EQUIL PR OUT 16-23LV SN SRR

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $581.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YMP6
  • N° de modèle du manufacturier BG-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outils16,00 à 23,00 lb
  • Poids minimum de l'outil16 lb
  • Matériau de câbleAcier galvanisé
  • Type de montage de l'enrouleurManille de suspension
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Type de fixation d'outilPince à ressort
  • Mécanisme de défaillance du ressortNon
  • CaractéristiquesOrifices supplémentaires pour la fixation d'une chaîne de sécurité, support de suspension renforcé avec chape forgée pour le montage au plafond, ressort lubrifié en permanence
  • Profondeur hors tout3 3/8 po
  • Poids de dévidoir8 lb
  • Série d'équilibreurs d'outilsToolAssistPro Ergo 2, BG
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 23 lb
  • Longueur de câble 8 pi
  • Matériau de boîtier Acier
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 13 7/8 po
  • Type de rotation Fixe
  • Absorption des chocs Non inclus
  • Type de tambour Standard
  • Comprend Arrêt de câble réglable, pince de sécurité pour outils
  • Largeur hors tout 8 3/4 po
  • Ajustement de tension Clé réglage de la tension du ressort