!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EQUILIBREUR OUTILS, 6 PI LO,ACIER ZINGUE

EQUILIBREUR OUTILS, 6 PI LO,ACIER ZINGUE

REELCRAFT

EQUILIBREUR OUTILS, 6 PI LO,ACIER ZINGUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EQUILIBREUR OUTILS, 6 PI LO,ACIER ZINGUE

EQUILIBREUR OUTILS, 6 PI LO,ACIER ZINGUE

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLCTB03
  • N° de modèle du manufacturier TB 03
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outils1,50 à 3,00 lb
  • Poids minimum de l'outil1,5 lb
  • Matériau de câbleAcier zingué
  • Type de montage de l'enrouleurCrochet pivotant
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Type de fixation d'outilMousqueton automatique
  • Mécanisme de défaillance du ressortNon
  • ComprendArrêt de câble, pince de sécurité pour outil
  • Largeur hors tout2-7/8 po
  • Ajustement de tensionRotation
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 3 lb
  • Longueur de câble 6 pi
  • Matériau de boîtier Composite
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 9-1/4 po
  • Type de rotation Fixe
  • Absorption des chocs Non compris
  • Type de tambour Standard
  • Profondeur hors tout 4 po
  • Poids de dévidoir 1 lb
  • Série d'équilibreurs d'outils TB
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande