!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DSPOSTF SUSPNSN,35,2-46,3LB,6,5 PI,NYLON

DSPOSTF SUSPNSN,35,2-46,3LB,6,5 PI,NYLON

PACKERS KROMER

DSPOSTF SUSPNSN,35,2-46,3LB,6,5 PI,NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DSPOSTF SUSPNSN,35,2-46,3LB,6,5 PI,NYLON

DSPOSTF SUSPNSN,35,2-46,3LB,6,5 PI,NYLON

PACKERS KROMER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,670.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1ZDH6
  • N° de modèle du manufacturier 7230-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outilsDe 35,30 à 46,30 lb
  • Poids minimum de l'outil35 lb
  • Matériau de câbleAcier
  • Type de montage de l'enrouleurCrochet de sécurité à ressort
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Type de fixation d'outilVis de fermeture du clip à ressort
  • Type de tambourConique
  • Taille de l'ouverture du crochet0,51 po
  • Profondeur hors tout5 1/8 po
  • Poids de dévidoir9,85 lb
  • Série d'équilibreurs d'outils7230
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 46 lb
  • Longueur de câble 6,6 pi
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 20 3/4 po
  • Type de rotation Pivotant
  • Mécanisme de défaillance du ressort Oui
  • Caractéristiques Câble réglable en continu, réglage continu de la charge
  • Comprend Câble externe, dispositif d'accrochage de sécurité, chaîne de sécurité secondaire
  • Largeur hors tout 7 po
  • Ajustement de tension Sans fin
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande