!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DSPOSTF DE SUSPNSN,3,0-5,0 LB

DSPOSTF DE SUSPNSN,3,0-5,0 LB

REELCRAFT

DSPOSTF DE SUSPNSN,3,0-5,0 LB close
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
DSPOSTF DE SUSPNSN,3,0-5,0 LB

DSPOSTF DE SUSPNSN,3,0-5,0 LB

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19A880
  • N° de modèle du manufacturier TB 05
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outils3,00 à 5,00 lb
  • Poids minimum de l'outil3 lb
  • Matériau de câbleAcier zingué
  • Type de montage de l'enrouleurCrochet pivotant
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Type de fixation d'outilCrochet à mousqueton
  • Mécanisme de défaillance du ressortNon
  • CaractéristiquesTension réglable
  • Profondeur hors tout4 po
  • Poids de dévidoir1,5 lb
  • Série d'équilibreurs d'outilsTB
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 5 lb
  • Longueur de câble 6 pi
  • Matériau de boîtier Composite
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 9 1/4 po
  • Type de rotation Fixe
  • Absorption des chocs Non inclus
  • Type de tambour Standard
  • Comprend Arrêt de câble, pince de sécurité pour outil
  • Largeur hors tout 2 7/8 po
  • Ajustement de tension Rotation