!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTIL EQUIL 28.7-37 LVS 6.5 PI NYLO

OUTIL EQUIL 28.7-37 LVS 6.5 PI NYLO

PACKERS KROMER

OUTIL EQUIL 28.7-37 LVS 6.5 PI NYLO close
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
OUTIL EQUIL 28.7-37 LVS 6.5 PI NYLO

OUTIL EQUIL 28.7-37 LVS 6.5 PI NYLO

PACKERS KROMER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,439.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1ZDH5
  • N° de modèle du manufacturier 7230-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112404
  • PAGE DU CATALOGUE # 261
  • Poids à l’expédition 9.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outils28,70 à 37,50 lb
  • Poids minimum de l'outil29 lb
  • Matériau de câbleAcier
  • Type de montage de l'enrouleurCrochet de sécurité à ressort
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Type de fixation d'outilVis de fermeture du clip à ressort
  • Type de tambourConique
  • Taille de l'ouverture du crochet0,51 po
  • Profondeur hors tout5 1/8 po
  • Poids de dévidoir8,7 lb
  • Série d'équilibreurs d'outils7230
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 37 lb
  • Longueur de câble 6,6 pi
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 20 3/4 po
  • Type de rotation Pivotant
  • Mécanisme de défaillance du ressort Oui
  • Caractéristiques Câble réglable en continu, réglage continu de la charge
  • Comprend Câble externe, dispositif d'accrochage de sécurité, chaîne de sécurité secondaire
  • Largeur hors tout 7 po
  • Ajustement de tension Sans fin
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)