!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DSPOSTF DE SUSPNSN,CAPACITE 20,0-33,0 LB

DSPOSTF DE SUSPNSN,CAPACITE 20,0-33,0 LB

HUBBELL

DSPOSTF DE SUSPNSN,CAPACITE 20,0-33,0 LB close
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
DSPOSTF DE SUSPNSN,CAPACITE 20,0-33,0 LB

DSPOSTF DE SUSPNSN,CAPACITE 20,0-33,0 LB

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,365.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38N640
  • N° de modèle du manufacturier BH-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outils20,00 à 33,00 lb
  • Poids minimum de l'outil20 lb
  • Matériau de câbleAcier
  • Type de montage de l'enrouleurCrochet de sécurité à ressort
  • Mécanisme de verrouillageVerrouillage du cliquet
  • Type de fixation d'outilPince à ressort
  • Mécanisme de défaillance du ressortOui
  • CaractéristiquesLes équilibreurs d'outils à tambour conique permettent de garder les outils à portée de main
  • Profondeur hors tout5 3/8 po
  • Poids de dévidoir13,4 lb
  • Série d'équilibreurs d'outilsToolAssistPro Ergo 3, BH
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 33 lb
  • Longueur de câble 3,9 pi
  • Matériau de boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 13 5/8 po
  • Type de rotation Pivotant
  • Absorption des chocs Non inclus
  • Type de tambour Conique
  • Comprend Loquet de sécurité automatique, loquets de sécurité à ressort
  • Largeur hors tout 7 po
  • Ajustement de tension Clé hexagonale
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)