!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTIL EQUIL 11.4-14.3 LVR 4.9 PI NY

OUTIL EQUIL 11.4-14.3 LVR 4.9 PI NY

PACKERS KROMER

OUTIL EQUIL 11.4-14.3 LVR 4.9 PI NY close
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
OUTIL EQUIL 11.4-14.3 LVR 4.9 PI NY

OUTIL EQUIL 11.4-14.3 LVR 4.9 PI NY

PACKERS KROMER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $628.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1ZDH2
  • N° de modèle du manufacturier 7228-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112404
  • PAGE DU CATALOGUE # 261
  • Poids à l’expédition 3.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outils11,50 à 14,30 lb
  • Poids minimum de l'outil11,4 lb
  • Matériau de câbleAcier
  • Type de montage de l'enrouleurVis de fermeture du clip à ressort
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Mécanisme de défaillance du ressortOui
  • CaractéristiquesCâble réglable en continu, réglage simple de la charge
  • ComprendCâble externe, dispositif d'accrochage de sécurité, chaîne de sécurité secondaire
  • Largeur hors tout5 1/2 po
  • Ajustement de tensionSans fin
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 14,3 lb
  • Longueur de câble 4,9 pi
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 19 5/8 po
  • Type de fixation d'outil Vis de fermeture du clip à ressort
  • Type de tambour Conique
  • Taille de l'ouverture du crochet 0,67 po
  • Profondeur hors tout 2 13/16 po
  • Poids de dévidoir 3,95 lb
  • Série d'équilibreurs d'outils 7228
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)