!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EQUILIBREUR

EQUILIBREUR

INGERSOLL RAND

EQUILIBREUR close
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
EQUILIBREUR

EQUILIBREUR

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.24 / CHAQUE
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
  • N° article IRGBLD1
  • N° de modèle du manufacturier BLD1
  • N° de classification normalisée des produits et services 23231001
  • PAGE DU CATALOGUE # 261
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉquilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outils0,90 à 2,20 lb
  • Poids minimum de l'outil0,9 lb
  • Matériau de câbleAcier inoxydable
  • Type de montage de l'enrouleurManille de suspension
  • Mécanisme de verrouillageNon verrouillable
  • Type de fixation d'outilPince à ressort
  • Mécanisme de défaillance du ressortNon
  • CaractéristiquesCapacité réglable, dispositif de limitation de course réglable, guide-câble anti-friction
  • Profondeur hors tout20 3/16 po
  • Poids de dévidoir1 lb
  • Série d'équilibreurs d'outilsBLD
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 2,2 lb
  • Longueur de câble 5,2 pi
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 10 1/4 po
  • Type de rotation Fixe
  • Absorption des chocs Non inclus
  • Type de tambour Standard
  • Comprend Manille de suspension supérieure
  • Largeur hors tout 4 5/16 po
  • Ajustement de tension Rotation