!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE MULTIPRISE,7-1/4PO L

PINCE MULTIPRISE,7-1/4PO L

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE,7-1/4PO L close
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
PINCE MULTIPRISE,7-1/4PO L

PINCE MULTIPRISE,7-1/4PO L

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38UT94
  • N° de modèle du manufacturier 87 03 180
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112112
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à Rainure et Languette
  • Longueur hors tout7-1/4 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • CaractéristiquesRéglage par simple pression de bouton sur la pièce, réglage fin, auto-blocage sur les tuyaux et les écrous, faible force manuelle requise, surfaces de préhension avec dents trempées spéciales, faible usure et préhension fiable, charnière entrepassée, double guidage pour haute stabilité, préhension fiable du boulon à charnière, système anti-pincement
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 1 po
  • Isolation Non
  • Finition Placage de chrome
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)