!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU PAPIER HYGIENIQUE,1100,BLNC,PQ36

ROULEAU PAPIER HYGIENIQUE,1100,BLNC,PQ36

SCOTT

ROULEAU PAPIER HYGIENIQUE,1100,BLNC,PQ36 close
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
ROULEAU PAPIER HYGIENIQUE,1100,BLNC,PQ36

ROULEAU PAPIER HYGIENIQUE,1100,BLNC,PQ36

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.90 / CAISSE de 36

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article KMB47305
  • N° de modèle du manufacturier 47305
  • N° de classification normalisée des produits et services 14111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.353 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau de papier toilette
  • Type de papier hygiéniqueCentre standard
  • Taille de feuille3 7/8 po x 3 3/4 po
  • Longueur de rouleau339 pi
  • Propriétaire/Universel(le)Propriétaire
  • Longueur de feuille3 3/4 po
  • CouleurBlanc
  • MatériauPapier
  • Séries de produits Scott Pro
  • Plis 2
  • Nb de feuilles 1 100
  • Diamètre de rouleau 5 1/8 po
  • Largeur de feuille 3 7/8 po
  • Diamètre du noyau 3/4 po
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant 09021, 09604, 09605, 09606, 44517, 44518, 44519
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 20 % de contenu recyclé post-consommation, Le produit contient un minimum de 50 % de contenu recyclé pré-consommation
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié Forest Stewardship Council (FSC), certifié ECOLOGO