!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIST PAPIER HYG, HAUTE CAPACITE, BLANC

DIST PAPIER HYG, HAUTE CAPACITE, BLANC

CASCADES PRO

DIST PAPIER HYG, HAUTE CAPACITE, BLANC close
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
DIST PAPIER HYG, HAUTE CAPACITE, BLANC

DIST PAPIER HYG, HAUTE CAPACITE, BLANC

CASCADES PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.27 / CHAQUE
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
  • N° article CTGC383
  • N° de modèle du manufacturier C383
  • N° de classification normalisée des produits et services 14110000
  • PAGE DU CATALOGUE # 763
  • Poids à l’expédition 4.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-papiers hygiéniques
  • Séries de produitsCascades PRO Tandem
  • Configuration (distributeurs)Un rouleau vertical
  • FinitionPolissage
  • Profondeur de distributeur5 1/2 po
  • Largeur du distributeur10 3/4 po
  • Propriétaire/Universel(le)Propriétaire
  • Corformité ADAConforme à l'ADA
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantT320, T322
  • Type de papier hygiénique Géant, avec centre
  • Capacité du distributeur (1) rouleau géant
  • Matériau du distributeur Plastique ABS
  • Couleur Blanc
  • Hauteur de distributeur 13 3/4 po
  • Diamètre de rouleau max. 9 po
  • Résistance à la ligature Résistant aux ligatures
  • Fixation du distributeur Mur
  • Caractéristiques Expérience sans contact
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)