!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIST PAPIER HYG, SANS MANDRIN, BLANC

DIST PAPIER HYG, SANS MANDRIN, BLANC

KIMBERLY-CLARK

DIST PAPIER HYG, SANS MANDRIN, BLANC close
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
DIST PAPIER HYG, SANS MANDRIN, BLANC

DIST PAPIER HYG, SANS MANDRIN, BLANC

KIMBERLY-CLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.03 / CHAQUE
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
  • N° article KMB09611
  • N° de modèle du manufacturier 09611
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • Groupement de produits du distributeurDistributeurs de papier toilette
  • Séries de produitsKimberly-Clark Professional
  • Configuration (distributeurs)Horizontal
  • FinitionBrossé
  • Profondeur de distributeur6 3/4 po
  • Largeur du distributeur6 1/4 po
  • Propriétaire/Universel(le)Propriétaire
  • Corformité ADAOui
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant04007, 07001, 47305
  • ComprendMatériel de montage
  • ArticlePorte-papiers hygiéniques
  • Type de papier hygiénique Sans centre
  • Capacité du distributeur (1) rouleau
  • Matériau du distributeur Acier
  • Couleur Argent
  • Hauteur de distributeur 6 1/4 po
  • Diamètre de rouleau max. 5 1/4 po
  • Résistance à la ligature Non
  • Fixation du distributeur Mur encastré
  • Caractéristiques Rénovation des distributeurs encastrés en acier inoxydable standard pour les faire passer d'un système avec mandrin à un système sans mandrin
  • Sous-location requise Sous-location non requise
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)