!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE JRT COMBO ROLL,IN-SIGHT,TEINTÉ,20.43 X 13.12 X 5.8 PO,PLASTIQ

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE JRT COMBO ROLL,IN-SIGHT,TEINTÉ,20.43 X 13.12 X 5.8 PO,PLASTIQ

KIMBERLY-CLARK

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE JRT COMBO ROLL,IN-SIGHT,TEINTÉ,20.43 X 13.12 X 5.8 PO,PLASTIQ close
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
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE JRT COMBO ROLL,IN-SIGHT,TEINTÉ,20.43 X 13.12 X 5.8 PO,PLASTIQ

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE JRT COMBO ROLL,IN-SIGHT,TEINTÉ,20.43 X 13.12 X 5.8 PO,PLASTIQ

KIMBERLY-CLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.47 / CHAQUE
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
  • N° article KMB09551
  • N° de modèle du manufacturier 09551
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131710
  • PAGE DU CATALOGUE # 765
  • Poids à l’expédition 3.7 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de papier hygiénique en rouleau combiné JRT est doté d'un design en plastique opaque IN-SIGHT et d'une finition de couleur fumée. Il mesure 20,43 pouce de largeur x 13,12 pouce de hauteur x 5,8 pouce de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-papiers hygiéniques
  • Séries de produitsScott Essential
  • Configuration (distributeurs)Deux rouleaux horizontaux
  • FinitionNon terminé
  • Profondeur de distributeur5 3/4 po
  • Largeur du distributeur20 1/2 po
  • Propriétaire/Universel(le)Universel(le)
  • Fixation du distributeurMur
  • CaractéristiquesCouvercle avant à charnières, barres de coupe, bouton-pression et serrure pour réduire les vols
  • Type de papier hygiénique Géant, avec centre
  • Capacité du distributeur (2) rouleaux
  • Matériau du distributeur Plastique
  • Couleur Noir
  • Hauteur de distributeur 13 1/8 po
  • Diamètre de rouleau max. 9 3/8 po
  • Corformité ADA Conforme à l'ADA
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant 07223, 07805, 67805
  • Comprend Matériel de montage