!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, DEUX ROULEAUX HORIZONTAUX, PLASTIQUE, FUMÉE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, DEUX ROULEAUX HORIZONTAUX, PLASTIQUE, FUMÉE

GEORGIA-PACIFIC

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, DEUX ROULEAUX HORIZONTAUX, PLASTIQUE, FUMÉE close
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
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, DEUX ROULEAUX HORIZONTAUX, PLASTIQUE, FUMÉE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, DEUX ROULEAUX HORIZONTAUX, PLASTIQUE, FUMÉE

GEORGIA-PACIFIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KT90
  • N° de modèle du manufacturier 58150
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de papier hygiéniqueGéant
  • Capacité du distributeur(1) rouleau avec dérouleur
  • Matériau du distributeurPlastique
  • CouleurFumée
  • Hauteur de distributeur14 1/8 po
  • Diamètre de rouleau max.10 5/8 po
  • Résistance à la ligatureNon
  • Fixation du distributeurMur
  • CaractéristiquesLes portes transparentes permettent de contrôler l'approvisionnement en papier d'un seul coup d'œil, La fonction de rouleau restant réduit le gaspillage en limitant l'accès au deuxième rouleau avant que le rouleau principal ne soit épuisé.
  • ArticlePorte-papiers hygiéniques
  • Séries de produits Georgia-Pacific
  • Configuration (distributeurs) Deux rouleaux horizontaux
  • Finition Non terminé
  • Profondeur de distributeur 16 7/8 po
  • Largeur du distributeur 6 3/8 po
  • Propriétaire/Universel(le) Universel(le)
  • Corformité ADA Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant 12798, 13718, 13728
  • Comprend Clé, verrous
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)