!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, ROULEAU UNIQUE HORIZONTAL, ACIER, ARGENT

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, ROULEAU UNIQUE HORIZONTAL, ACIER, ARGENT

GEORGIA-PACIFIC

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, ROULEAU UNIQUE HORIZONTAL, ACIER, ARGENT close
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
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, ROULEAU UNIQUE HORIZONTAL, ACIER, ARGENT

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, ROULEAU UNIQUE HORIZONTAL, ACIER, ARGENT

GEORGIA-PACIFIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG32PH99
  • N° de modèle du manufacturier 59448
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.95 lb

Spécifications techniques

  • Type de papier hygiéniqueGéant
  • Capacité du distributeur(1) rouleau
  • Matériau du distributeurAcier
  • CouleurArgent
  • Hauteur de distributeur10 3/4 po
  • Diamètre de rouleau max.9 po
  • Résistance à la ligatureNon
  • Fixation du distributeurMur
  • ComprendClé, verrous
  • Séries de produits Georgia-Pacific
  • Configuration (distributeurs) Un rouleau horizontal
  • Finition Acier inoxydable
  • Profondeur de distributeur 4 1/2 po
  • Largeur du distributeur 10 3/4 po
  • Propriétaire/Universel(le) Universel(le)
  • Corformité ADA Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant 12798, 13718
  • Article Porte-papiers hygiéniques
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)