!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, ROULEAU UNIQUE HORIZONTAL, ACIER, ARGENT

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, ROULEAU UNIQUE HORIZONTAL, ACIER, ARGENT

TOUGH GUY

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, ROULEAU UNIQUE HORIZONTAL, ACIER, ARGENT close
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
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, ROULEAU UNIQUE HORIZONTAL, ACIER, ARGENT

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE, NOYAU JUMBO, ROULEAU UNIQUE HORIZONTAL, ACIER, ARGENT

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.07 / CHAQUE
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
  • N° article GGJ4YRE6
  • N° de modèle du manufacturier 4YRE6
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.09 lb

Spécifications techniques

  • Groupement de produits du distributeurDistributeurs de papier toilette
  • Séries de produitsAucune série
  • Configuration (distributeurs)Un rouleau horizontal
  • FinitionSatiné
  • Profondeur de distributeur4 7/8 po
  • Largeur du distributeur12 5/8 po
  • Propriétaire/Universel(le)Universel(le)
  • Corformité ADANon
  • Compatible avec numéro d'article Grainger31KY18, 36P066
  • Sous-location requiseSous-location non requise
  • Type de papier hygiénique Géant
  • Capacité du distributeur (1) rouleau
  • Matériau du distributeur Acier
  • Couleur Argent
  • Hauteur de distributeur 12 7/8 po
  • Diamètre de rouleau max. 12 po
  • Résistance à la ligature Non
  • Fixation du distributeur Mur
  • Comprend Matériel de montage
  • Article Porte-papiers hygiéniques
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)