!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR À PEINTURE EK400 A PNT RECHANGE,ROHS,2,3 MM

MARQUEUR À PEINTURE EK400 A PNT RECHANGE,ROHS,2,3 MM

JIFFY

MARQUEUR À PEINTURE EK400 A PNT RECHANGE,ROHS,2,3 MM close
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
MARQUEUR À PEINTURE EK400 A PNT RECHANGE,ROHS,2,3 MM

MARQUEUR À PEINTURE EK400 A PNT RECHANGE,ROHS,2,3 MM

JIFFY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 730,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article JFFEK400NB
  • N° de modèle du manufacturier EK400NB
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.578 lb

Informations sur le produit

Ces pointes de marqueurs de peinture Jiffy de remplacement EK400 sont très économiques et vous évitent d'acheter constamment de nouveaux marqueurs. Les pointes mesurent 2,3 mm, elles sont de haute qualité et conformes aux normes RoHS.

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur peinture
  • CaractéristiquesMarrker peinture Ek400 Nib de remplacement
  • Taille d'extrémité 2.3 mm
  • Normes RoHS
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)