!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MIN VANNE VIDANGE PILOTE 1/2PO NPT

MIN VANNE VIDANGE PILOTE 1/2PO NPT

SPEEDAIRE

MIN VANNE VIDANGE PILOTE 1/2PO NPT close
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
MIN VANNE VIDANGE PILOTE 1/2PO NPT

MIN VANNE VIDANGE PILOTE 1/2PO NPT

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $305.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG13X530
  • N° de modèle du manufacturier 13X530
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1609
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de vidange temporisateur à haut débit
  • Taille de drain1/4 po
  • Cycle de vidange ajustable0,5 s - 45 min
  • Tension (V)100-120
  • Plage de température de service14 Degrees à 140 Degrees F
  • Ampères CA0,4
  • Matériau du corpsLaiton
  • Largeur hors tout4-1/4 po
  • Taille de tuyau 1/2 po NPT
  • Taux de drainage 15.5 gpm
  • Temps de purge 0,5 s à 10 s
  • Pression max. 300 lb/po²
  • Hz 50/60
  • Boîtier IP65
  • Hauteur hors tout 5 po
  • Profondeur hors tout 3-35/64 po
  • Pays d’origine Irlande (sous réserve de modification)