!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE DE VIDANGE AUTO ELECTR TEMPORISEE

VANNE DE VIDANGE AUTO ELECTR TEMPORISEE

DYNAQUIP CONTROLS

VANNE DE VIDANGE AUTO ELECTR TEMPORISEE close
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
VANNE DE VIDANGE AUTO ELECTR TEMPORISEE

VANNE DE VIDANGE AUTO ELECTR TEMPORISEE

DYNAQUIP CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $906.68 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36ND59
  • N° de modèle du manufacturier AD2A 1 1/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de vidange automatique électrique temporisée
  • Taille de drain1-1/4 po
  • Cycle de vidange ajustable1 min à 14 jours
  • Tension (V)115 V
  • Plage de température de service35 Degrees F à 165 Degrees F
  • Ampères CA0,83 A
  • Hauteur hors tout6 51/64 po
  • Profondeur hors tout3 3/4 po
  • Taille de tuyau 1-1/4 po NPT
  • Taux de drainage 12.8 gal./cycle
  • Temps de purge 7 s
  • Pression max. 200 lb/po²
  • Hz 60 Hz
  • Matériau du corps Laiton sans plomb
  • Largeur hors tout 5 po