!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/2 PO

VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/2 PO

DYNAQUIP CONTROLS

VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/2 PO close
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
VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/2 PO

VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/2 PO

DYNAQUIP CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $667.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36ND56
  • N° de modèle du manufacturier AD2A 1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de vidange automatique électrique temporisée
  • Taille de drain1/2 po
  • Cycle de vidange ajustable1 min à 14 jours
  • Tension (V)115 V
  • Plage de température de service35 Degrees F à 165 Degrees F
  • Ampères CA0,83 A
  • Hauteur hors tout5 21/64 po
  • Profondeur hors tout3 3/4 po
  • Taille de tuyau 1/2 po NPT
  • Taux de drainage 3.1 gal./cycle
  • Temps de purge 7 s
  • Pression max. 200 lb/po²
  • Hz 60 Hz
  • Matériau du corps Laiton sans plomb
  • Largeur hors tout 5 po
  • Comprend Douilles en laiton 1/4 po, adaptateur d'alimentation 120 V