!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISATION

RELAIS TEMPORISATION

OMRON

RELAIS TEMPORISATION close
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
RELAIS TEMPORISATION

RELAIS TEMPORISATION

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KN16
  • N° de modèle du manufacturier H3YN-2 AC200-230
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé multifonction
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactDPDT
  • Courant nominal5 A
  • Fonctions de temporisationDémarrage du clignotement à l'arrêt, démarrage du clignotement en marche, intervalle, retard en marche
  • Largeur de goupille plate0,498 po
  • Tension d'entrée (V)200 à 230 V CA
  • Temps de réglage maximum10 minutes
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Profondeur du corps2,07 po
  • Largeur du corps0,85 po
  • Durabilité d'opération électrique500 000
  • Température de service maximale122 Degrees F
  • Température minimale de service14 Degrees F
  • Profondeur hors tout2,48 po
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation forcée
  • Méthode d'ajustement Cadran analogique, commutateur DIP
  • Tension de bobine 230 V CA
  • Capacité des contacts (CA) 5 A à 250 V
  • Nombre de fonctions de temporisation 4
  • Connexion électrique Douille
  • Indice IP IP40
  • Durée minimale d'utilisation 0,1 s
  • Nb de goupilles 8
  • Style de montage Enfichable
  • Hauteur du corps 0,04 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Précision de temporisation +/-1 % FS max
  • Consommation d'énergie 1,8 W, 2,2 VA
  • Normes CCC, homologué CE, homologué CSA, EN 61812-1, CEI 60664-1, LR, homologué UL, UR