!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINUTERIE UNIVERSELLE

MINUTERIE UNIVERSELLE

SQUARE D

MINUTERIE UNIVERSELLE close
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
MINUTERIE UNIVERSELLE

MINUTERIE UNIVERSELLE

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $320.31 / CHAQUE
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
  • N° article SQD9050JCK70V14
  • N° de modèle du manufacturier 9050JCK70V14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé multifonction
  • Forme de baseOctal
  • Forme de contactDPDT
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 30 V
  • Nombre de fonctions de temporisation8
  • Connexion électriqueDouille
  • Durée minimale d'utilisation0,5 s
  • Nb de goupilles11
  • Style de montageEnfichable
  • Hauteur du corps2,38 po
  • Matériau des contactsNickel argenté
  • Température de service maximale150,8 Degrees F
  • Température minimale de service-18,4 Degrees F
  • Consommation d'énergie3 VA
  • Méthode d'ajustement Commutateur DIP
  • Tension de bobine 24 V CA
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 120/240 V
  • Courant nominal 10 A
  • Fonctions de temporisation Intervalle, retard de marche, retard marche/arrêt, coup unique, coup unique (front de descente), cycle répété, déclencheur retard de marche retard d'arrêt, horloge de surveillance
  • Tension d'entrée (V) 24 V CA
  • Temps de réglage maximum 999 h
  • Type d'étanchéité Scellé
  • Profondeur du corps 2,88 po
  • Largeur du corps 1,75 po
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Tension d'interruption maximale 240 V CA
  • Profondeur hors tout 3,55 po
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, homologué UL, reconnu UL