!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHART BSCLNT,BL,850LB,60-1/2X38-5/8X28PO

CHART BSCLNT,BL,850LB,60-1/2X38-5/8X28PO

RUBBERMAID

CHART BSCLNT,BL,850LB,60-1/2X38-5/8X28PO close
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
CHART BSCLNT,BL,850LB,60-1/2X38-5/8X28PO

CHART BSCLNT,BL,850LB,60-1/2X38-5/8X28PO

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,741.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB1305BL
  • N° de modèle du manufacturier FG130500BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 77.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot basculant
  • Capacité en verges cubes0,5 vg³
  • Longueur hors tout60,5 po
  • Hauteur hors tout38,6 po
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Options de mobilitéManuel
  • Rails latéraux de renfort en acier inclusAvec rails latéraux de renfort
  • Couvercle optionnelNuméro de fabricant 1307
  • Capacité en pi³ 13,5 pi³
  • Capacité de charge 850 lb
  • Largeur hors tout 28 po
  • Matériau de conteneur Polyéthylène haute densité
  • Couleur Bleu
  • Légende du contenant Recyclage
  • Hauteur de manche/poignée 32 po
  • Hauteur de contenant 38 5/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)