!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BENNE 1/2 YD600# CAPAC

BENNE 1/2 YD600# CAPAC

RUBBERMAID

BENNE 1/2 YD600# CAPAC close
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
BENNE 1/2 YD600# CAPAC

BENNE 1/2 YD600# CAPAC

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 690,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 5 072,46 $
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RBB9T18
  • N° de modèle du manufacturier FG9T1800BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 85.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot basculant
  • Capacité en verges cubes1,0 vg³
  • Longueur hors tout73-1/4 po
  • Hauteur hors tout44-7/8 po
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Options de mobilitéManuel
  • Rails latéraux de renfort en acier inclusSans rails latéraux de renfort
  • Hauteur de contenant37 1/2 po
  • Capacité en pi³ 27,0 pi³
  • Capacité de charge 600 lb
  • Largeur hors tout 33-7/16 po
  • Matériau de conteneur Polyéthylène à moyenne densité
  • Couleur Noir
  • Légende du contenant Aucun
  • Couvercle optionnel Mfr. No. 1317
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)