Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de soudage Endura 370GFKL de taille TG sont composés de cuir et de peau de chèvre. Protection lors du soudage MIG. Les gants de soudure sont composés de cuir ou d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudure MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Longueur de poignet4 1/4 po
Régions résistantes aux coupuresComplet
Matériaux du gantCuir, peau de chèvre
Paume - double épaisseur de fibreNon
Température max.200 degrés C
Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
Matériau des couturesKevlar
Résistance à l'eauNon
Application (gants en cuir)MIG
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Style de manchetteManchette
Caractéristiques du gantGants de soudure MIG qui offrent une protection tout en restant sensibles au toucher, doublure en fil ParaActiv pour une protection contre les coupures à 360 degrés avec une résistance aux coupures ANSI A2, assure une résistance à la chaleur ANSI 3, manchettes gantelet pour une sécurité accrue au niveau du poignet, instructions de nettoyage : nettoyage à sec
Haute visibilitéNon
Matériau de renforcement intérieurCuir de chèvre, cuir
Résistance à l'huileNon
SérieEndura 370GFKL
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Taille - alphabétiqueTG
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca