!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE 370GFKL ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 370GFKL ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE 370GFKL ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS DE SOUDAGE 370GFKL ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 370GFKL ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.58 / PAIRE
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
  • N° article SUG370GFKL-M
  • N° de modèle du manufacturier 370GFKL-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Endura 370GFKL de taille moyenne sont composés de cuir et de peau de chèvre. Protection lors du soudage MIG. Les gants de soudure sont composés de cuir ou d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudure MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • Longueur de poignet4 1/4 po
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Matériaux du gantCuir, peau de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Température max.200 degrés C
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • Matériau des couturesKevlar
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Style de manchette Manchette
  • Caractéristiques du gant Gants de soudure MIG qui offrent une protection tout en restant sensibles au toucher, doublure en fil ParaActiv pour une protection contre les coupures à 360 degrés avec une résistance aux coupures ANSI A2, assure une résistance à la chaleur ANSI 3, manchettes gantelet pour une sécurité accrue au niveau du poignet, instructions de nettoyage : nettoyage à sec
  • Haute visibilité Non
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir de chèvre, cuir
  • Résistance à l'huile Non
  • Série Endura 370GFKL
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - alphabétique M
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)