!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLES A/TUBE MONTAGE VIS, 50 LB, MIL/ASTM/UL, NAT, 8.5X0.185PO/1.75PO DIA MAX, NYLON PQ 100

ATTACHE CÂBLES A/TUBE MONTAGE VIS, 50 LB, MIL/ASTM/UL, NAT, 8.5X0.185PO/1.75PO DIA MAX, NYLON PQ 100

MERITHIAN

ATTACHE CÂBLES A/TUBE MONTAGE VIS, 50 LB, MIL/ASTM/UL, NAT, 8.5X0.185PO/1.75PO DIA MAX, NYLON PQ 100 close
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
ATTACHE CÂBLES A/TUBE MONTAGE VIS, 50 LB, MIL/ASTM/UL, NAT, 8.5X0.185PO/1.75PO DIA MAX, NYLON PQ 100

ATTACHE CÂBLES A/TUBE MONTAGE VIS, 50 LB, MIL/ASTM/UL, NAT, 8.5X0.185PO/1.75PO DIA MAX, NYLON PQ 100

MERITHIAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.10 / PAQUET de 100
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
  • N° article TFX17010
  • N° de modèle du manufacturier 17010
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.355 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles de montage en nylon de 8 1/2 pouces de long, 0.185 pouce de large, et 1.75 pouce d'épaisseur. Elles ont un diamètre de faisceau maximal de 1.75 pouces, et elles ont une résistance à la traction de 50 livres. Ces attaches de câbles répondent aux normes MIL, ASTM et UL et sont de couleur naturelle. Elles peuvent être vissées et peuvent être utilisées à des températures allant de -40F à 185F. Ces attaches sont livrées en paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleAttaches de câbles
  • Longueur réelle7,5 po
  • Longueur nominale8 po
  • Résistance à la traction50 lb
  • Méthode de montageMontage à vis
  • IninflammabilitéOui
  • Type de l'UL94V-2
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,185 po
  • Couleur Naturel
  • Propriétés de l'attache de câble Usage général
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 3/4 po
  • Usage extérieur Non
  • Diamètre de lot max. 1,75 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes Mil-M-20693A, ASTM-D 4066PA111, UL E64139(N)