!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE LIEN ACIER BARB 8PO NR 100/PK

CABLE LIEN ACIER BARB 8PO NR 100/PK

PANDUIT

CABLE LIEN ACIER BARB 8PO NR 100/PK close
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
CABLE LIEN ACIER BARB 8PO NR 100/PK

CABLE LIEN ACIER BARB 8PO NR 100/PK

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 68,23 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 682,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PDTBT2S-C0
  • N° de modèle du manufacturier BT2S-C0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle8 po
  • Longueur nominale8 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux intempéries
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL2
  • Diamètre de lot max.2,0 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL 62275 (type 2, 21), CSA, CE, RoHS
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,185 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 2 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Non
  • Épaisseur 0,045 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 degrés F