!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE, FIXATION PAR VIS, MIL/ASTM/UL, 30 LB, 6X0.14PO/1.25PO DIA MAX, NAT, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHE CÂBLE, FIXATION PAR VIS, MIL/ASTM/UL, 30 LB, 6X0.14PO/1.25PO DIA MAX, NAT, NYLON 6/6, PQ 100

MERITHIAN

ATTACHE CÂBLE, FIXATION PAR VIS, MIL/ASTM/UL, 30 LB, 6X0.14PO/1.25PO DIA MAX, NAT, NYLON 6/6, PQ 100 close
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
ATTACHE CÂBLE, FIXATION PAR VIS, MIL/ASTM/UL, 30 LB, 6X0.14PO/1.25PO DIA MAX, NAT, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHE CÂBLE, FIXATION PAR VIS, MIL/ASTM/UL, 30 LB, 6X0.14PO/1.25PO DIA MAX, NAT, NYLON 6/6, PQ 100

MERITHIAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.80 / PAQUET de 100
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
  • N° article TFX17043
  • N° de modèle du manufacturier 17043
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ce sont des attaches de câbles 6/6 de couleur naturelle à visser. Elles sont destinées à être utilisées à des températures comprises entre -40F et 185F et répondent aux normes MIL, ASTF et UL. Elles ont un diamètre maximal de faisceau de 1.25 pouce et mesurent six pouces de long et 0.14 pouce de large. Ces attaches ont une résistance à la traction de 30 livres. Elles sont vendues par paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleAttaches de câbles
  • Longueur réelle6 po
  • Longueur nominale6 po
  • Résistance à la traction30 lb
  • Méthode de montageMontage à vis
  • IninflammabilitéOui
  • Type de l'UL94V-2
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,14 po
  • Couleur Naturel
  • Propriétés de l'attache de câble Usage général
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 1/4 po
  • Usage extérieur Non
  • Diamètre de lot max. 1,25 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes Mil-M-20693A, ASTM-D 4066PA111, UL E64139(N)