!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES, 8 LB, 8PO LONG, NOIR, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES, 8 LB, 8PO LONG, NOIR, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES, 8 LB, 8PO LONG, NOIR, PQ 1000 close
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
ATTACHES CÂBLES, 8 LB, 8PO LONG, NOIR, PQ 1000

ATTACHES CÂBLES, 8 LB, 8PO LONG, NOIR, PQ 1000

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.33 / PAQUET de 1000
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
  • N° article ISLT18L0M4
  • N° de modèle du manufacturier T18L0M4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ce sont des attaches de câbles noires de 8 pouces de long. Elles ont 8 livres de résistance à la traction et sont livrées en paquets de 1000.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle8 po
  • Longueur nominale8 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 3/16 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 2 3/16 po