!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 3 VOIES,NPT 3/4 PO,LAITO

ROB BILLE 3 VOIES,NPT 3/4 PO,LAITO

APPROVED VENDOR

ROB BILLE 3 VOIES,NPT 3/4 PO,LAITO close
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
ROB BILLE 3 VOIES,NPT 3/4 PO,LAITO

ROB BILLE 3 VOIES,NPT 3/4 PO,LAITO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.53 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1PZA2
  • N° de modèle du manufacturier 1PZA2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps3 voies
  • Taille de tuyau3/4 po
  • PriseStandard
  • Plage de température-40 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeLaiton
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier avec prise en vinyle
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Longueur hors tout 2,37 po