!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE A BILLE 3 PIECES 1/2 PO FNPT

VANNE A BILLE 3 PIECES 1/2 PO FNPT

DYNAQUIP CONTROLS

VANNE A BILLE 3 PIECES 1/2 PO FNPT close
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
VANNE A BILLE 3 PIECES 1/2 PO FNPT

VANNE A BILLE 3 PIECES 1/2 PO FNPT

DYNAQUIP CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6CX24
  • N° de modèle du manufacturier VAE2.A0 1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température-20 Degrees à 175 Degrees F
  • Matériau du siègeDelrin
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeAcier zingué
  • CaractéristiquesPour les procédés de régulation de débit haute pression des travaux agricoles et de fabrication, des travaux hydrauliques et petrochimiques, des travaux de production de gaz, des travaux de pipelines et des travaux avec du pétrole brut: revêtement de corps exterieur en phosphate pour une résistance à la corrosion supérieure: réparable
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier au carbone
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 5 800 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier au carbone chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Matériau du joint de corps Nitrile
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)