!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS, MV, TUBE 6ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, BASSE RÉSISTANCE

FREIN-FILETS, MV, TUBE 6ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, BASSE RÉSISTANCE

PERMATEX

FREIN-FILETS, MV, TUBE 6ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, BASSE RÉSISTANCE close
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
FREIN-FILETS, MV, TUBE 6ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, BASSE RÉSISTANCE

FREIN-FILETS, MV, TUBE 6ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, BASSE RÉSISTANCE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.80 / CHAQUE
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
  • N° article PML24024
  • N° de modèle du manufacturier 24024
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets est violet et est livré dans un tube de 6ml. Il répond aux exigences de la proposition 65 de la Californie, classe M, aux spécifications du fabricant et à la spécification de l’armée américaine (S-46163A), type II. Ce frein-filets nécessite un temps de travail de 20min, offre une force de blocage des filetages faible et est anti-goutte.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • Force de blocage du filetageFaible
  • Taille de contenant6 ml
  • Temps de travail20 minutes
  • Propriétés du blocage du filetageAnti-goutte
  • Point d'éclair268 Degrees F
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Couple prévalent20 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main
  • Teneur en COV0,03762
  • Pour le type de matériau Métal
  • Couleur Violet
  • Type de contenant Tube
  • Couple de démarrage 55 po-lb
  • Normes Proposition 65 de Californie, Grade M, Conforme aux Spécifications OEM, Norme Militaire Américaine (S-46163A) Type II
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.04