!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS, VRT, TUBE 6ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, ABSORBANT

FREIN-FILETS, VRT, TUBE 6ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, ABSORBANT

PERMATEX

FREIN-FILETS, VRT, TUBE 6ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, ABSORBANT close
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
FREIN-FILETS, VRT, TUBE 6ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, ABSORBANT

FREIN-FILETS, VRT, TUBE 6ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN, ABSORBANT

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.52 / CARTE
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
  • N° article PML29000
  • N° de modèle du manufacturier 29000
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets est vert et est livré dans un tube de 6mL. Il répond aux normes ASTM D5363 AN0261, aux exigences de la proposition 65 de la Californie, classe R, de Mil-S-46163A, de NSF et du fabricant, type III. Ce frein-filets nécessite un temps de travail de 20min, offre une force de blocage des filetages moyenne et est anti-goutte.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • Force de blocage du filetageMoyenne
  • Taille de contenant6 ml
  • Temps de travail20 minutes
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesASTM D5363 AN0261, California Proposition 65, Grade R, Mil-S-46163A, NSF, Spécification OEM, Type III
  • Point d'éclair268 Degrees F
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Couple prévalent225 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main et chaleur
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Pour le type de matériau Métal
  • Couleur Vert
  • Type de contenant Tube
  • Couple de démarrage 65 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Anti-goutte
  • Base chimique Ester diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h
  • Viscosité maximum 55 cP
  • Viscosité minimale 20 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.02
  • Teneur en COV 0,04164