!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THREADLOCKER,TUBE,10 G,RED

THREADLOCKER,TUBE,10 G,RED

PERMATEX

THREADLOCKER,TUBE,10 G,RED close
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
THREADLOCKER,TUBE,10 G,RED

THREADLOCKER,TUBE,10 G,RED

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.23 / CHAQUE
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
  • N° article PML27115
  • N° de modèle du manufacturier 27115
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1246
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • Force de blocage du filetageÉlevée
  • Taille de contenant10 g
  • Temps de travail20 minutes
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesProposition 65 de Californie, NSF
  • Point d'éclair203 Degrees F
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Couple prévalent230 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main et chaleur
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
  • Pour le type de matériau Métal
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Tube
  • Couple de démarrage 175 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Anti-goutte
  • Base chimique Ester diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Forme du produit Gel
  • Poids spécifique De 1,11 à 1,15
  • Teneur en COV Moins de 3 %