!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOQUEUR FILETS,ROUGE,TUBE,6ML

BLOQUEUR FILETS,ROUGE,TUBE,6ML

LOCTITE

BLOQUEUR FILETS,ROUGE,TUBE,6ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BLOQUEUR FILETS,ROUGE,TUBE,6ML

BLOQUEUR FILETS,ROUGE,TUBE,6ML

LOCTITE

Prix en liquidation :
$7.61 / CHAQUE

Votre prix : 15,21 $ / CHAQUE

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LCT545495R
  • N° de modèle du manufacturier 545495
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces freins filets s’utilisent avec des éléments de fixation en métal pour empêcher le relâchement en raison des vibrations. Ils comblent l’espace entre les filetages des boulons et des vis afin de les maintenir en place et forment une barrière autour des filetages pour prévenir les fuites, la corrosion et la rouille. Les freins filets sont codés par couleur qui représente leur résistance de blocage et autres propriétés uniques.

Spécifications techniques

  • ArticleBloqueur de filets
  • Type de contenantTube
  • Point d'éclairGreater Than93,3 Degrees C
  • Couleur Rouge
  • Normes MIL-S-4,6163A pour les conceptions existantes, ASTM D-363**, NSF P1, ACIA
  • Poids spécifique 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande