Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce frein-filets haute résistance est rouge et est livré dans une bouteille de 1,69oz liq. Il répond aux normes ASTM,MIL-S-46163-A. Ce frein-filets de haute résistance nécessite un temps de travail de 8min et offre une force de blocage des filetages élevée. Il est également résistant aux huiles.
Spécifications techniques
ArticleFrein-filet haute résistance
Force de blocage du filetageÉlevée
Taille de contenant1,69 oz liq.
Temps de travail8 minutes
Type de cureAnaérobie
NormesASTM D-5363, MIL-S-46163-A
Point d'éclair200 Degrees F
Températures de service max.300 Degrees F
Température minimale de service-65 Degrees F
Couple prévalent350 po-lb
Méthode d'enlèvementOutil à main et chaleur
Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
Pour le type de matériauLaiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier
CouleurRouge
Type de contenantBouteille
Couple de démarrage190 po-lb
Propriétés du blocage du filetageTolérant à l'huile
Base chimiqueDiméthacrylate
Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
Viscosité maximum2,400 cP
Viscosité minimale1 200 CP
Forme du produitLiquide
Poids spécifique1.1
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 277,55 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: