Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce frein-filets de faible résistance est violet et est livré dans une bouteille de 1,69oz liq. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie, CEPA DSL/NDSL,CERCLA/SARA 311,CERCLA/SARA 312,CERCLA/SARA 313,OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Ce frein-filets de faible résistance nécessite un temps de travail de 10min et offre une force de blocage des filetages réduite.
Spécifications techniques
ArticleFrein-filets
Force de blocage du filetageFaible
Taille de contenant1,69 oz liq.
Temps de travail10 minutes
Type de cureAnaérobie
Base chimiqueDioctanoate de polyglycol
Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
Viscosité maximum250 cP
Viscosité minimale100 CP
Forme du produitLiquide
Poids spécifique1.04
Teneur en COV42 g/L
Pour le type de matériauLaiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier