!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS, 0,34OZ LIQ., RÉSISTANCE MOYENNE, BL

FREIN-FILETS, 0,34OZ LIQ., RÉSISTANCE MOYENNE, BL

PERMATEX

FREIN-FILETS, 0,34OZ LIQ., RÉSISTANCE MOYENNE, BL close
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
FREIN-FILETS, 0,34OZ LIQ., RÉSISTANCE MOYENNE, BL

FREIN-FILETS, 0,34OZ LIQ., RÉSISTANCE MOYENNE, BL

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.83 / CHAQUE
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
  • N° article PML24210
  • N° de modèle du manufacturier 24210
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces freins filets s’utilisent avec des éléments de fixation en métal pour empêcher le relâchement en raison des vibrations. Ils comblent l’espace entre les filetages des boulons et des vis afin de les maintenir en place et forment une barrière autour des filetages pour prévenir les fuites, la corrosion et la rouille. Les freins filets sont codés par couleur qui représente leur résistance de blocage et autres propriétés uniques.

Spécifications techniques

  • ArticleBloqueur de filets
  • NormesUSA Mil-Spec (S-4,6163A) Type II, classe M
  • Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
  • Poids spécifique1
  • Couleur Bleu
  • Point d'éclair Greater Than 93 Degrees C / Greater Than 200 Degrees F
  • Viscosité maximum 1,600 cP