Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce frein-filets est vert et est livré dans une bouteille de 1,69oz liq. Il répond aux normes ASTM, MIL-S-46163-A. Ce frein-filets nécessite un temps de travail de 20min, et est d’une résistance moyenne et absorbant.
Spécifications techniques
ArticleFrein-filet moyenne résistance
Force de blocage du filetageMoyenne
Taille de contenant1,69 oz liq.
Temps de travail20 minutes
Type de cureAnaérobie
NormesASTM D-5363, MIL-S-46163-A
Point d'éclair200 Degrees F
Températures de service max.300 Degrees F
Température minimale de service-65 Degrees F
Couple prévalent350 po-lb
Méthode d'enlèvementOutil à main
Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
Pour le type de matériauLaiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier
CouleurVert
Type de contenantBouteille
Couple de démarrage90 po-lb
Propriétés du blocage du filetageMèche
Base chimiqueDiméthacrylate
Temps jusqu'à durcissement complet1 jour
Viscosité maximum55 cP
Viscosité minimale20 CP
Forme du produitLiquide
Poids spécifique1.08
Teneur en COV22,1 g/L
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 292,83 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: