!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILET ABSORBANT, RÉSISTANCE MOYENNE, 290, VRT, 0,34OZ LIQ.

FREIN-FILET ABSORBANT, RÉSISTANCE MOYENNE, 290, VRT, 0,34OZ LIQ.

LOCTITE

FREIN-FILET ABSORBANT, RÉSISTANCE MOYENNE, 290, VRT, 0,34OZ LIQ. close
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
FREIN-FILET ABSORBANT, RÉSISTANCE MOYENNE, 290, VRT, 0,34OZ LIQ.

FREIN-FILET ABSORBANT, RÉSISTANCE MOYENNE, 290, VRT, 0,34OZ LIQ.

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.25 / CHAQUE
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
  • N° article LCT233731R
  • N° de modèle du manufacturier 233731
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1245
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets est vert est livré dans une bouteille de 0,34oz liq. Il répond aux normes ASTM,MIL-S-46163-A. Ce frein-filets nécessite un temps de travail de 20min, et est d’une résistance moyenne et absorbant.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein-filet moyenne résistance
  • Force de blocage du filetageMoyenne
  • Taille de contenant0,34 oz liq.
  • Temps de travail20 minutes
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesASTM D-5363, MIL-S-46163-A
  • Point d'éclair200 Degrees F
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Couple prévalent350 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pour le type de matériau Laiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier
  • Couleur Vert
  • Type de contenant Bouteille
  • Couple de démarrage 90 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Mèche
  • Base chimique Diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Viscosité maximum 55 cP
  • Viscosité minimale 20 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.08
  • Teneur en COV 22,1 g/L