Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce frein-filets est bleu et est livré dans une bouteille de 50 mL. Il répond aux normes RoHS. Ce frein-filets a une force de blocage des filetages moyenne, résiste à des températures élevées et est anti-goutte.
Spécifications techniques
ArticleFrein filet
CouleurBleu
Type de contenantBouteille
Type de cureAnaérobie
NormesRoHS
Point d'éclair176 Degrees F
Viscosité minimale2 000 CP
Forme du produitLiquide
Poids spécifique1.15
Teneur en COV0,0211
Force de blocage du filetageMoyenne
Taille de contenant50 ml
Couple de démarrage50 po-lb
Propriétés du blocage du filetageRésistant aux hautes températures, anti-goutte
Base chimiqueEster diméthacrylate
Viscosité maximum4,000 cP
Couple prévalent18 po-lb
Méthode d'enlèvementOutil à main
Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)