!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS, BL, 50ML, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN

FREIN-FILETS, BL, 50ML, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN

LOCTITE

FREIN-FILETS, BL, 50ML, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN close
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
FREIN-FILETS, BL, 50ML, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN

FREIN-FILETS, BL, 50ML, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 213,73 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 2 564,76 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LCT219481R
  • N° de modèle du manufacturier 219481
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets est bleu et est livré dans une bouteille de 50mL. Il répond aux normes RoHS. Ce frein-filets nécessite un temps de travail de 20min, offre une force de blocage des filetages moyenne et est anti-goutte.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • CouleurBleu
  • Type de contenantBouteille
  • Couple de démarrage150 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetageAnti-goutte
  • Base chimiqueEster diméthacrylate
  • Viscosité maximum450 cP
  • Couple prévalent53 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Force de blocage du filetage Moyenne
  • Taille de contenant 50 ml
  • Temps de travail 20 minutes
  • Type de cure Anaérobie
  • Normes RoHS
  • Point d'éclair 212 Degrees F
  • Viscosité minimale 150 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.08
  • Teneur en COV 0,0038
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)