!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THREADLOCKER,BOTTLE,36 ML,RED

THREADLOCKER,BOTTLE,36 ML,RED

PERMATEX

THREADLOCKER,BOTTLE,36 ML,RED close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
THREADLOCKER,BOTTLE,36 ML,RED

THREADLOCKER,BOTTLE,36 ML,RED

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.77 / CARTE
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
  • N° article PML26240
  • N° de modèle du manufacturier 26240
  • N° de classification normalisée des produits et services 12352310
  • PAGE DU CATALOGUE # 1246
  • Poids à l’expédition 0.145 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • Force de blocage du filetageÉlevée
  • Taille de contenant36 ml
  • Temps de travail20 minutes
  • Propriétés du blocage du filetageAnti-goutte
  • Point d'éclair268 Degrees F
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Couple prévalent275 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main et chaleur
  • Teneur en COV0,0105
  • Pour le type de matériau Métal
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Bouteille
  • Couple de démarrage 190 po-lb
  • Normes Proposition 65 de Californie, Grade O, Spécifié par le fabricant d'équipement d'origine, Norme militaire américaine (S-46163A) de type II
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.02